三菱マテリアル
旋削用インサート DNMG-MS
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。
大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。
MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途
中切削用
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MS
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45400585
DNMG150404-MS MP9025
4.76
0.4
MP9025
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45400594
DNMG150404-MS MV9005
4.76
0.4
MV9005
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400610
DNMG150408-MS MP9025
4.76
0.8
MP9025
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400619
DNMG150408-MS MV9005
4.76
0.8
MV9005
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45400628
DNMG150412-MS MP9025
4.76
1.2
MP9025
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45400637
DNMG150412-MS MV9005
4.76
1.2
MV9005
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400646
DNMG150604-MS MP9025
6.35
0.4
MP9025
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45400655
DNMG150608-MS MP9025
6.35
0.8
MP9025
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45400664
DNMG150612-MS MP9025
6.35
1.2
MP9025
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった