三菱マテリアル
旋削用インサート DNMG-RS
難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。
ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
用途
荒加工用
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
材種
MP9025
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
RS
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
4.76
6.35
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
1.6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45400856
DNMG150408-RS MP9025
4.76
0.8
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400865
DNMG150412-RS MP9025
4.76
1.2
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400874
DNMG150416-RS MP9025
4.76
1.6
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45400890
DNMG150608-RS MP9025
6.35
0.8
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45400899
DNMG150612-RS MP9025
6.35
1.2
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400908
DNMG150616-RS MP9025
6.35
1.6
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった