三菱マテリアル
旋削用インサート SNMG-FP
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。
高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。
大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途
仕上げ切削用
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
FP
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45401240
SNMG120404-FP MP3025
0.4
MP3025
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45401249
SNMG120404-FP NX2525
0.4
NX2525
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
45401276
SNMG120408-FP MP3025
0.8
MP3025
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45401285
SNMG120408-FP NX2525
0.8
NX2525
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45401319
SNMG120412-FP MP3025
1.2
MP3025
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45401328
SNMG120412-FP NX2525
1.2
NX2525
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45401215
SNMG120404-FP MC6015
0.4
MC6015
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
45401224
SNMG120404-FP MC6025
0.4
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
45401258
SNMG120408-FP MC6015
0.8
MC6015
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
45401267
SNMG120408-FP MC6025
0.8
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
45401294
SNMG120412-FP MC6015
1.2
MC6015
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
45401310
SNMG120412-FP MC6025
1.2
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった