三菱マテリアル
旋削用インサート SNMG-MA
マルチアシストブレーカ。
汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途
中切削用
形状
正方形90°
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MA
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45401565
SNMG120404-MA MP9015
4.76
5.16
±0.08
0.4
±0.13
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45401574
SNMG120404-MA MP9025
4.76
5.16
±0.08
0.4
±0.13
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45401590
SNMG120404-MA MV9005
4.76
5.16
±0.08
0.4
±0.13
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45401626
SNMG120408-MA MP9015
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.13
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45401635
SNMG120408-MA MP9025
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.13
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45401644
SNMG120408-MA MV9005
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.13
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45401687
SNMG120412-MA MP9015
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.13
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45401696
SNMG120412-MA MP9025
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.13
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45401705
SNMG120412-MA MV9005
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.13
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45401739
SNMG120416-MA MP9015
4.76
5.16
±0.08
1.6
±0.13
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45401748
SNMG120416-MA MP9025
4.76
5.16
±0.08
1.6
±0.13
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45401538
SNMG120404-MA MC5115
4.76
5.16
±0.08
0.4
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45401547
SNMG120404-MA MC5125
4.76
5.16
±0.08
0.4
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45401556
SNMG120404-MA MC6015
4.76
5.16
±0.08
0.4
±0.13
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
45401599
SNMG120408-MA MC5115
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45401608
SNMG120408-MA MC5125
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45401617
SNMG120408-MA MC6015
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.13
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
45401660
SNMG120412-MA MC5115
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45401669
SNMG120412-MA MC5125
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45401678
SNMG120412-MA MC6015
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.13
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
45401714
SNMG120416-MA MC5115
4.76
5.16
±0.08
1.6
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45401730
SNMG120416-MA MC5125
4.76
5.16
±0.08
1.6
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45401757
SNMG150612-MA MC5115
6.35
6.35
±0.10
1.2
±0.15
¥
25,300
取扱い終了
返品不可
45401766
SNMG150612-MA MC5125
6.35
6.35
±0.10
1.2
±0.15
¥
25,300
取扱い終了
返品不可
45401775
SNMG150612-MA MC6015
6.35
6.35
±0.10
1.2
±0.15
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
45401784
SNMG150612-MA MC6025
6.35
6.35
±0.10
1.2
±0.15
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
45401800
SNMG150616-MA MC6015
6.35
6.35
±0.10
1.6
±0.15
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
45401809
SNMG150616-MA MC6025
6.35
6.35
±0.10
1.6
±0.15
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
45401818
SNMG190612-MA MC6015
6.35
7.93
0
1.2
0
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
45401827
SNMG190612-MA MC6025
6.35
7.93
0
1.2
0
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
45401836
SNMG190616-MA MC6015
6.35
7.93
±0.10
1.6
±0.15
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
45401845
SNMG190616-MA MC6025
6.35
7.93
±0.10
1.6
±0.15
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった