旋削用インサート SNMG-MK
ブレーカあり
- 注文コード
- 45401897
- 45401906
- 45401915
- 45401924
- 45401940
- 45401949
- 45401958
- 45401967
- 45401976
- 45402010
- 45402019
- 45402028
- 45402055
- 45402064
- 45402080
- 45402089
- 45402098
- 注文コード
- 45401897
- 45401906
- 45401915
- 45401924
- 45401940
- 45401949
- 45401958
- 45401967
- 45401976
- 45402010
- 45402019
- 45402028
- 45402055
- 45402064
- 45402080
- 45402089
- 45402098
|
鋳鉄の中切削用第一推奨ブレーカ。
切れ味と刃先強度がバランス良く設計され、汎用領域に適した加工を実現します。
用途中切削用
形状正方形90°
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
ブレーカあり
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号MK
等級記号M
内容量1箱(10個)