三菱マテリアル
旋削用インサート SNMG-RK
鋳鉄の荒切削用第一推奨ブレーカ。
従来比3倍以上の着座面積と幅広ランドにより、断続切削や黒皮切削で高い切刃安定性を発揮します。
用途
荒加工用
形状
正方形90°
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
RK
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45402256
SNMG120408-RK MC5105
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45402265
SNMG120408-RK MC5115
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45402274
SNMG120408-RK MC5125
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45402290
SNMG120412-RK MC5105
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45402299
SNMG120412-RK MC5115
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45402308
SNMG120412-RK MC5125
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45402317
SNMG120416-RK MC5105
4.76
5.16
±0.08
1.6
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45402326
SNMG120416-RK MC5115
4.76
5.16
±0.08
1.6
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45402335
SNMG120416-RK MC5125
4.76
5.16
±0.08
1.6
±0.13
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45402344
SNMG150612-RK MC5005
6.35
6.35
±0.10
1.2
±0.15
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
45402360
SNMG150612-RK MC5015
6.35
6.35
±0.10
1.2
±0.15
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
45402369
SNMG150612-RK MC5105
6.35
6.35
±0.10
1.2
±0.15
¥
25,300
取扱い終了
返品不可
45402378
SNMG150612-RK MC5115
6.35
6.35
±0.10
1.2
±0.15
¥
25,300
取扱い終了
返品不可
45402387
SNMG150612-RK MC5125
6.35
6.35
±0.10
1.2
±0.15
¥
25,300
取扱い終了
返品不可
45402396
SNMG150616-RK MC5005
6.35
6.35
±0.10
1.6
±0.15
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
45402405
SNMG150616-RK MC5015
6.35
6.35
±0.10
1.6
±0.15
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
45402414
SNMG150616-RK MC5105
6.35
6.35
±0.10
1.6
±0.15
¥
25,300
取扱い終了
返品不可
45402430
SNMG150616-RK MC5115
6.35
6.35
±0.10
1.6
±0.15
¥
25,300
取扱い終了
返品不可
45402439
SNMG150616-RK MC5125
6.35
6.35
±0.10
1.6
±0.15
¥
25,300
取扱い終了
返品不可
45402448
SNMG190612-RK MC5105
6.35
7.93
±0.10
1.2
±0.15
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
45402457
SNMG190616-RK MC5105
6.35
7.93
±0.10
1.6
±0.15
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった