旋削用インサート SNMG-Standard

旋削用インサート SNMG-Standard 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。
フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。汎用性の高い全周ブレーカ形状。

用途中切削用 形状正方形90° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号standard 等級記号M 内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45402640 SNMG090304 MC6015 3.18 3.81 ±0.05 0.4 ±0.08
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
45402649 SNMG090308 MC6015 3.18 3.81 ±0.05 0.8 ±0.08
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
45402658 SNMG120404 MC6015 4.76 5.16 ±0.08 0.4 ±0.13
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45402667 SNMG120408 MC6015 4.76 5.16 ±0.08 0.8 ±0.13
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45402676 SNMG120412 MC6015 4.76 5.16 ±0.08 1.2 ±0.13
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45402685 SNMG120416 MC6015 4.76 5.16 ±0.08 1.6 ±0.13
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45402694 SNMG120420 MC6015 4.76 5.16 ±0.08 2 ±0.13
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45402710 SNMG150612 MC6015 6.35 6.35 ±0.10 1.2 ±0.15
27,100
 
 
取扱い終了

返品不可
45402719 SNMG150616 MC6015 6.35 6.35 ±0.10 1.6 ±0.15
27,100
 
 
取扱い終了

返品不可
45402728 SNMG150616 MC6025 6.35 6.35 ±0.10 1.6 ±0.15
27,100
 
 
取扱い終了

返品不可
45402737 SNMG190612 MC6015 6.35 7.93 0 1.2 0
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45402746 SNMG190616 MC6015 6.35 7.93 ±0.10 1.6 ±0.15
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする