旋削用インサート VNMG-GK

旋削用インサート VNMG-GK 三菱マテリアル 旋削用インサート VNMG-GK 三菱マテリアル

鋳鉄の中切削用補間ブレーカ。
汎用性が高い全周ブレーカ。平坦ランドが高い刃先安定性を維持します。

用途中切削用 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号GK 等級記号M 内接円IC(mm)9.525 内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45404864 VNMG160404-GK MC5115 0.4 MC5115
15,700
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45404880 VNMG160404-GK MC5125 0.4 MC5125
15,700
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷

返品不可
45404889 VNMG160408-GK MC5115 0.8 MC5115
15,700
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45404898 VNMG160408-GK MC5125 0.8 MC5125
15,700
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷

返品不可
45404925 VNMG160412-GK MC5115 1.2 MC5115
15,700
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45404934 VNMG160412-GK MC5125 1.2 MC5125
15,700
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷

返品不可
45404907 VNMG160412-GK MC5005 1.2 MC5005
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45404916 VNMG160412-GK MC5015 1.2 MC5015
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする