旋削用インサート WNMG-LP

旋削用インサート WNMG-LP 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。
軽切削領域内で、安定した切りくず処理を実現。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。

用途軽切削用 形状六角形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LP 等級記号M 内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45405966 WNMG060404-LP MC6015 4.76 3.81 0.4 9.525
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45405975 WNMG060408-LP MC6015 4.76 3.81 0.8 9.525
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45405984 WNMG06T304-LP MC6015 3.97 3.81 0.4 9.525
8,100
 
 
取扱い終了

返品不可
45406000 WNMG06T308-LP MC6015 3.97 3.81 0.8 9.525
8,100
 
 
取扱い終了

返品不可
45406009 WNMG080404-LP MC6015 4.76 5.16 0.4 12.7
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
45406018 WNMG080408-LP MC6015 4.76 5.16 0.8 12.7
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
45406027 WNMG080412-LP MC6015 4.76 5.16 1.2 12.7
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする