三菱マテリアル
旋削用インサート WNMG-MK
鋳鉄の中切削用第一推奨ブレーカ。
切れ味と刃先強度がバランス良く設計され、汎用領域に適した加工を実現します。
用途
中切削用
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MK
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45406465
WNMG080404-MK MC5105
0.4
MC5105
¥10,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406474
WNMG080404-MK MC5115
0.4
MC5115
¥10,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406490
WNMG080404-MK MC5125
0.4
MC5125
¥10,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406499
WNMG080408-MK MC5105
0.8
MC5105
¥10,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406508
WNMG080408-MK MC5115
0.8
MC5115
¥10,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406517
WNMG080408-MK MC5125
0.8
MC5125
¥10,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406526
WNMG080412-MK MC5105
1.2
MC5105
¥10,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406535
WNMG080412-MK MC5115
1.2
MC5115
¥10,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406544
WNMG080412-MK MC5125
1.2
MC5125
¥10,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406560
WNMG080416-MK MC5105
1.6
MC5105
¥10,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406569
WNMG080416-MK MC5115
1.6
MC5115
¥10,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406578
WNMG080416-MK MC5125
1.6
MC5125
¥10,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった