ポータブル電源BN-RB62-C ソーラーパネル(68W)セット

ポータブル電源BN-RB62-C ソーラーパネル(68W)セット JVCケンウッド

スタンダードモデルのポータブル電源(626Wh)とソーラーパネル(68W)のセット
日常・非常時のさまざまなシーンで活躍
防災アイテムとしてだけでなく、お庭でのDIY、キャンプなど、コンセントのない屋外で電気製品が使用できます。
使い方はカンタン3ステップ
使い方は、「充電」「使いたい出力ボタンを押す」「使用する機器のケーブルを接続」のカンタン3ステップ。設定は不要。買ったその日から、だれでもカンタンに使用できます。
持ち運びに便利
ハンドルは折りたたみ式で、とってもコンパクトに。また、付属のACアダプターやシガーアダプターを収納できる専用ポーチがついているので、持ち運びに便利です。
わかりやすい日本語表記
入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。
3WAY電源&出力500W(瞬間最大1,000W)で家電製品に対応
AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布なども安心して使用できる出力500W(ピーク1,000W)のハイパワー設計で、 幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。
家庭用コンセントと同じ正弦波
AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。様々な家電製品を安心して使用できます。
本機はオーディオ用としての音質向上を目的とした設計はされておりません。
信頼の国内メーカー品質モデル
ビデオカメラやオーディオ、ドライブレコーダーなど、多彩な製品で培った品質管理基準をクリア。国内メーカーとしての高い安全性を確保しています。
防災製品等推奨品認証
JVCならではの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。

仕様【BMS管理項目】過電流、過電圧、温度、短絡保護 セット内容ポータブル電源BN-RB62-C、ソーラーパネルBH-SP68A-H、ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 質量(kg)【ポータブル電源】約6.5、【ソーラーパネル】約3 出力【AC】2口 100V/5A・60Hz 500W(瞬間最大1000W)、【USB】最大36W、[USB Type-A×3]5V DC 2.4A、【DC】最大120W DC12V/10A シガーソケット×1、DC12V/7A Φ6.5mm DC端子×2 ケーブル長(m)3 表示残量表示/入出力W:5段階/数値表示 ハンドル折りたたみ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポータブル電源】約300×192×193、【ソーラーパネル】約880×540×20 バッテリーリチウムイオン充電池(三元系) 充電時間(時間)[ACアダプター使用時] 約8.5、[シガーアダプター使用時]約 11、[BH-SP68A-H使用時]約14.5 バッテリー容量(mAh)174000 動作温度範囲(℃)-10~40 バッテリー容量(Wh)626 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45418645 BN-RB62-C+BH-SP68A-H set
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JVC|JVCポータブル電源 公式説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする