あんしん保存水 ラベルレス

あんしん保存水 ラベルレス - 五洲薬品

外界から遮断された地中深くの天然水を採水し、ミクロフィルターで除菌。さらに超高温殺菌を施すことでフィルターでは除けないウイルスにも万全。5年間保存可能。硬度17の軟水なので赤ちゃんの調乳用の水としても安心。さらにラベルレスの為、環境にも優しい。

用途非常時・災害時の備えとして種類保存水容量(mL)500原材料鉱水入数(本)24硬度17mg/LpH7保存期間(年)5内容量1箱(500mL×24本)
注意
※高温・光・湿気・凍結・臭気を避けて保管してください。
※5年以上賞味期限のある商品をお届け致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存期間(年)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45418907-5500
4,008
3,998
4,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
離島数量1につき¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする