曜日別特売

小形LED電球 E17 広配光

小形LED電球 E17 広配光 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 - オーム電機
(3件のレビュー)

光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品

用途
屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LED
注意
次のような器具には使用できません
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具
※HIDランプ器具、水銀灯器具
※直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45430536LDA2L-G-E17 AG61個6917352.3250
498
469
516(税込)
当日出荷
45430545LDA2N-G-E17 AG61個6917352.3270
498
469
516(税込)
当日出荷
45430554LDA2D-G-E17 AG61個6917352.3275
498
469
516(税込)
当日出荷
45430570LDA2L-G-E17 AG62P1セット(2個)6917352.3250
880
819
901(税込)
当日出荷
45430579LDA2N-G-E17 AG62P1セット(2個)6917352.3270
880
819
901(税込)
当日出荷
45430588LDA2D-G-E17 AG62P1セット(2個)6917352.3275
880
819
901(税込)
当日出荷
45430597LDA4L-G-E17 AG61個7725384485
598
559
615(税込)
当日出荷
45430606LDA4N-G-E17 AG61個7725384500
598
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
45430615LDA4D-G-E17 AG61個7725384500
598
559
615(税込)
3日以内出荷
45430624LDA4L-G-E17 AG62P1セット(2個)7725384485
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
45430640LDA4N-G-E17 AG62P1セット(2個)7725384485
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
45430649LDA4D-G-E17 AG62P1セット(2個)7725384485
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
45430658LDA6L-G-E17 AG61個7737386780
798
749
824(税込)
当日出荷
45430667LDA6N-G-E17 AG61個7737386800
798
749
824(税込)
当日出荷
45430676LDA6D-G-E17 AG61個7737386800
798
749
824(税込)
当日出荷
45430685LDA6L-G-E17 AG62P1セット(2個)7737386780
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45430694LDA6N-G-E17 AG62P1セット(2個)7737386800
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45430710LDA6D-G-E17 AG62P1セット(2個)7737386800
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 廊下の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

2個セットで価格が安いので助かります。
特に問題なく使用できています。

2024-11-14
用途: 家屋の照明
サービス業

玄関の照明用として問題なく普通に使えました。満足です。

対象商品 : 45430536
2024-01-21
用途: クリプトン球の交換
サービス業

2024年1月現在、オーム電気からは全長の長いタイプも発売されていますが、全長の長いタイプは基部が大きいために器具によっては収まりが悪い事がありました。
こちらのタイプは基部が小さいので無理矢理取り付ける感じも無く、すんなり収まったので良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする