曜日別特売

小形LED電球 E17 広配光 Ra93

小形LED電球 E17 広配光 Ra93 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 Ra93 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 Ra93 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 Ra93 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 Ra93 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 Ra93 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 Ra93 - オーム電機小形LED電球 E17 広配光 Ra93 - オーム電機

彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品

用途
屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LED
注意
次のような器具には使用できません
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具
※HIDランプ器具、水銀灯器具
※直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45430719LDA2L-G-E17 RA1個6917352.3260
698
599
659(税込)
当日出荷
45430728LDA2N-G-E17 RA1個6917352.3270
698
599
659(税込)
3日以内出荷
45430737LDA2D-G-E17 RA1個6917352.3280
698
599
659(税込)
3日以内出荷
45430746LDA2L-G-E17 RA 2P1セット(2個)6917352.3260
1,280
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
45430755LDA2N-G-E17 RA 2P1セット(2個)6917352.3270
1,280
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
45430764LDA2D-G-E17 RA 2P1セット(2個)6917352.3280
1,280
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
45430780LDA4L-G-E17 RA1個7725384465
798
689
758(税込)
3日以内出荷
45430789LDA4N-G-E17 RA1個7725384480
798
689
758(税込)
3日以内出荷
45430798LDA4D-G-E17 RA1個7725384480
798
689
758(税込)
3日以内出荷
45430807LDA4L-G-E17 RA 2P1セット(2個)7725384465
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45430816LDA4N-G-E17 RA 2P1セット(2個)7725384480
1,480
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
45430825LDA4D-G-E17 RA 2P1セット(2個)7725384480
1,480
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
45430834LDA6L-G-E17 RA1個7737386765
980
849
934(税込)
当日出荷
45430850LDA6N-G-E17 RA1個7737386780
980
849
934(税込)
3日以内出荷
45430859LDA6D-G-E17 RA1個7737386780
980
849
934(税込)
3日以内出荷
45430868LDA6L-G-E17 RA 2P1セット(2個)7737386765
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45430877LDA6N-G-E17 RA 2P1セット(2個)7737386780
1,880
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
45430886LDA6D-G-E17 RA 2P1セット(2個)7737386780
1,880
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする