曜日別特売
モノタロウ

ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品

ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 - モノタロウダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 - モノタロウダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 - モノタロウダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 - モノタロウダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 - モノタロウダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 - モノタロウダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 - モノタロウダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 - モノタロウ
(5件のレビュー)

厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です

用途重量物、海外発送品などの梱包に。形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10FSC認証認定ライナーC5内容量1パック(10枚)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※間口はポールの外×外の寸法となります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。
※公差は若干発生致しますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
3辺合計(cm)
底面サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45461704-80サイズ79.5345×255×195330×240×160A4W
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45461720-100サイズ98395×285×300380×270×260B4W
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45461729-100サイズ99.5445×320×230430×305×190A3W
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45461738-120サイズ117465×365×340450×350×300A3W
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45461747-120サイズ119540×390×260525×375×220B3W
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45461756-140サイズ140545×395×460530×380×420B3W
5,798
6,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 製作用
教育・研究機関

しっかりとしたダンボールで長持ちしそうで良かったです。

2025-02-12
用途: 物品保管に使用
医療・福祉・介護関連業

A4書類のファイル保管に使用するための購入。
以前購入した箱では、収蔵量が過多で重くなることから変更したもの。
女性が多い部署ですが、取扱い改善できた模様。

対象商品 : 45461704
2025-04-30
用途: 野菜配送
YNGファーム農・林・水産業

思いより頑丈なダンボールでした。衝撃にも十分な強度があります

対象商品 : 45461738
2024-08-02
用途: 海外発送に利用
製造業

wの安心感
他のダンボールと比べても丈夫さと価格で利用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 45461747
2024-02-17
用途: 部品の出荷梱包作業に使いました。
大興産業株式会社建設業・工事業

納期は早かったですが、もう少し安いと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする