Air Back Cloud for PC 5年間 パッケージ

Air Back Cloud for PC 5年間 パッケージ Air Back

ローカルデバイスとクラウドへのバックアップを行う2WAY方式のPC用バックアップソフトの5年間ライセンスです

ストレージ
Cドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)
です。
対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64) 機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。) 使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45461808 ABCPC5YP
オープン
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする