MAG
防水・防塵掛時計 モク
防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。
さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途
掛時計として
材質
プラスチック
色
ブラウン
直径(Φmm)
320
質量(g)
690
奥行(mm)
55
電源
単3乾電池×1(別売)
表示方式
アナログ
防水
○
連続秒針
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45475160
W-796 BR-Z
オープン
¥
3,480
¥3,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください