ZK2A Series

ZK2A Series SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ、真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

仕様ボディ:単体、排気方法:サイレンサ排気、供給弁:N.C.、破壊弁:N.C. 呼び径(mm)ノズル:Φ1.5 定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)0~-101 真空(V)ポートΦ6mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45498436 ZK2A15K5ALA-06-JW
32,400
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする