曜日別特売

クックタブ テーブルパン22cm(RE)

クックタブ テーブルパン22cm(RE) - 和平フレイズ

マルチに使える深型タイプです。
ハンドルが約5cm短くなっているので調理後そのまま卓上に置きやすいです。
中の様子が確認しやすいガラス蓋付。
内面はお手入れしやすいフッ素樹脂加工。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使用することができます。

適合IH対応材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装寸法(mm)約380×245×125質量(g)1100サイズ(cm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45527915RB-2858
5,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする