スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音

スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム

仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり/(イミュニティ試験)IEC61000-4-2:Lv.3準拠、IEC61000-4-3:Lv.3準拠、IEC61000-4-4:Lv.3準拠、IEC61000-4-5:Lv.3準拠、IEC61000-4-8:Lv.3準拠、IEC61000-4-11:Lv.3準拠 付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m)1本、ACケーブル抜け防止バンド1個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 材質メタル ホワイト 適合規格VCCI Class B 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃ (湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
本体質量(g)
コネクタ形状
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45529778 EHB-UG2B05-S 5 約330 RJ-45x5 3.1W(最大) 127.5×83.6×30
7,470
 
 
取扱い終了
45529787 EHB-UG2B08-S 8 約425 RJ-45x8 5.1W(最大) 171.5×83.6×30
10,290
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする