24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ

24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ NEC

USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。

エコマーク認定認定 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO) 解像度1920×1080 モニターサイズ24型 パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45541389 LCD-E244FL-BK
オープン
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする