リビラック
水道用フレキパイプT型
材質
(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
呼び
13
パイプ肉厚(mm)
0.3
内容量
1個
注意
※ナットの根元から50ミリ以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。
※最高使用圧力:0.75MPa。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
長さL(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45704315
RF150
13×1500
1500
¥
3,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45704324
RF200
13×2000
2000
¥
5,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください