曜日別特売

水道用フレキパイプT型 JWWAシール付

水道用フレキパイプT型 JWWAシール付 - リビラック

JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。

材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び20最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3内容量1本
注意
※ナットの根元から50ミリ以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
長さL(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45704419B20-150J20×15001500
6,200
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
45704428B20-200J20×20002000
8,000
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする