ダンロップ ホームプロダクツ ダンロップ ホームプロダクツの 配管・水廻り設備部材 ダンロップ ホームプロダクツの ガス配管部材 ダンロップ ホームプロダクツの ガスホース LP用ガス用ゴム管 LP用ガス用ゴム管 注文コード 45704577 (1件のレビュー) 用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。 径(Φmm)9.5 長さ(m)50 使用ガスLPガス 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GH00355 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45704577 GH00355 ¥26,500 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガスホース(LPガス用) カクダイ 税込¥1,022~ ¥929~ クリップバンドセット(都市ガス・9.5ミリ用) カクダイ 税込¥285 ¥259 バスケットへ ミニハンドノズル ゼットサニタリー 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥46,178 ¥41,980 SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所 税込¥901~ ¥819~ 業務用ハンドノズル ゼットサニタリー 税込¥28,578~ ¥25,980~ シングル混合栓 ロングボディ KVK 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付 KVK 税込¥103,378 ¥93,980 バスケットへ ウルトラシリコン8 ゼットサニタリー 税込¥1,044~ ¥949~ ライジンレギュレーター SUGICO(スギコ) 税込¥8,138~ ¥7,398~ 斜めジョイント(EU290D用) KVK 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所 税込¥1,978~ ¥1,798~ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥43,978 ¥39,980 SMUL型 ステンレスユニオンエルボ SUS316 オンダ製作所 税込¥2,968~ ¥2,698~ (寒)洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付) KVK 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ サーモスタット式混合栓 KVK 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所 税込¥351~ ¥319~ 持出しソケット SUS304 オンダ製作所 税込¥494~ ¥449~ ガスソフトコード(都市ガス用) カクダイ 税込¥1,022~ ¥929~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材ガス配管部材ガスホース 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2024-09-19 用途: ガス機器への接続 みやま燃料 様 (電気・ガス・熱供給・水道業) 色んなガス機器への接続に使いましたが、通常通り使用出来て満足です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります ガス栓 ガスホース ガスコンセント ガス機器パーツ 温水床暖房部材 シェアする マイページ 最近見た商品