DURABLE
DURABLE デュラブル キークリップ 6個入り アソート
DURABLE社キーボックス専用キーホルダー6本セットです。アソート内容(黒×2、青×2、赤×1、黄×1)
用途
DURABLE社キーボックス専用キーホルダー6本セット。
厚さ(mm)
6.4
色
アソート
質量(g)
4.54
寸法(縦×横)(mm)
215.9×114.3
縦(mm)
215.9
横(mm)
114.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45807249
19570
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください