LEDヘッドライト600

LEDヘッドライト600 - ハタヤリミテッドLEDヘッドライト600 - ハタヤリミテッドLEDヘッドライト600 - ハタヤリミテッドLEDヘッドライト600 - ハタヤリミテッドLEDヘッドライト600 - ハタヤリミテッドLEDヘッドライト600 - ハタヤリミテッドLEDヘッドライト600 - ハタヤリミテッド

充電池&乾電池兼用のハイブリッドタイプです。
ワイド照明・スポット照明が無段階で切り替えることができます。
遠くを照らしたり、手元や足元を照らしたりと、用途に合わして角度を自由に調整できます。
ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。

付属品ヘルメットクリップ(4個)/USBケーブル/乾電池用アダプターケース付属質量(g)約170(充電池除く)全光束(Lm)Hi時:600/Low時:160光源白色LED×1使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh)または単3形アルカリ電池×3本防塵防水性能IP64電源タイプ充電式、電池式電球の種類LED点灯時間(時間)Hi時:連続6/Low時:連続約25(充電池の場合)内容量1個
注意
※USB充電用ACアダプター及び単3形アルカリ電池は付属していません。市販のものをご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45548258LHL-600HB
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HATAYA LEDヘッドライト600(ロクゼロゼロ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする