曜日別特売

ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換

ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換 - StarTech.comディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換 - StarTech.comディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換 - StarTech.comディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換 - StarTech.comディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換 - StarTech.comディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換 - StarTech.comディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換 - StarTech.com

USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力
APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器
DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き
外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。
優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果

用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設シルバーグレー質量(g)121ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ)最大解像度3840 × 2160 (60Hz)保証期間3年接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブル長(mm)300アダプター型式アクティブ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB 3.2(Type-C)、USB 3.0(Type-A)変換タイプメス - オスコネクタ2HDMI×2、USB Type-C内容量1個
注意
※USB Power Deliveryは、PDパススルーポートにUSB-C電源アダプターを接続した場合のみ利用可能です。
※USB-C - USB-A変換アダプターを使用した場合、USB-C Power Deliveryは使用できません。
※macOSではドライバーのダウンロードが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45829247109B-USBC-HDMI
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする