曜日別特売

MFK-311 サイドトランクケース(ヘリテイジエディション)

MFK-311 サイドトランクケース(ヘリテイジエディション) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-311 サイドトランクケース(ヘリテイジエディション) - TANAX(タナックス)[バイク用品]

「上質」が加わったワンランク上のシートバッグ
レトロ・ネオレトロ系の雰囲気にマッチしたデザインとMOTOFIZZ製品で裏打ちされた機能を備える車載用バッグシリーズ
耐候性に優れるPVCレザーを使用し、レザーの風合いと機能性を両立
ワンランク上の質感を演出する本革を各所に使用

セット内容本体×2、イージーベーススリム×1、固定ベルト×4、セフティベルト×1、インナーポーチ×2材質1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革容量(L)40(片側20)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(片側)300×420×220収納可能質量(kg)5(片側2.5)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45830954MFK-311
35,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする