スリム内装バール 壁際用 逆反り

スリム内装バール 壁際用 逆反り - 大五郎

隙間に入る便利なスリムヘッド!!
逆反り仕様なので壁際の釘も楽に抜けます!!

用途
障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き
幅(mm)
尾:約37
全長(mm)
約220
質量(g)
159
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45841296-
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2027年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする