大五郎
スリム内装バール 壁際用 逆反り
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45841296
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
隙間に入る便利なスリムヘッド!!
逆反り仕様なので壁際の釘も楽に抜けます!!
用途
障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き
幅(mm)
尾:約37
全長(mm)
約220
質量(g)
159