ホームテイスト
高級感溢れる工事不要な木目調パネルドア -SOLIS(ソリス)-
高級感溢れる工事a不要な木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
用途
パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 木目調 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所 キッチン
材質
本体・レール:PVC、取っ手:ABS樹脂、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール
質量(kg)
約4
内容量
1台
注意
※お客様組立商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45841759
SH-16-PDR-DBR
ダークブラウン
95×H174
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45841768
SH-16-PDR-WOK
ホワイトオーク
95×174
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45841777
SH-16-PDR-LBR
ライトブラウン
95×174
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。