曜日別特売

普通欧州車用バッテリー

普通欧州車用バッテリー - FIAMM(フィアム)普通欧州車用バッテリー - FIAMM(フィアム)普通欧州車用バッテリー - FIAMM(フィアム)普通欧州車用バッテリー - FIAMM(フィアム)普通欧州車用バッテリー - FIAMM(フィアム)普通欧州車用バッテリー - FIAMM(フィアム)普通欧州車用バッテリー - FIAMM(フィアム)普通欧州車用バッテリー - FIAMM(フィアム)

FIAMM社は世界的に著名な自動車メーカーへのOE部品のサプライヤーとして、高品質な始動用バッテリーを供給し、バッテリー業界をリードするEN規格対応バッテリーメーカーです。
メルセデスベンツ・フェラーリ・プジョー・シトロエン・ルノー・フィアット・マセラティ・ジャガー・ボルボ・クライスラー・ランドローバー等
OE供給されております。

用途カーバッテリー高さ(mm)190奥行(mm)175定格電圧(V)12内容量1個
注意
※横倒し厳禁
全6種類を絞り込む
CCA(アンペア)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
幅(mm)
CCA(アンペア)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45852925L044PLN0175300
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45852934L150PLN1207470
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45852950L260PLN2242540
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45852959L3B71PLBN3278580
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45852977L6110LN6393920
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45852968L590PLN5353800
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする