【レンタル】24時間カラー撮影 / 人・車両ターゲット分類 /バレット型防犯カメラBS-2CD2T47G2-LSU/SL(2.8mm)Kit
バレット型防犯カメラ一式レンタルセットです。本カメラは以下の機能/特徴を備えています。
F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより24時間フルカラーで鮮やかな映像撮影可能(ColorVuシリーズ)
4MPの高解像度
ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術
130dbのWDR技術により逆光に対してもクリアに撮影
深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ)
ストロボライトとオーディオアラームにより侵入者に警告
内蔵マイクで周囲の音を集音
IP67の防水防塵性能
用途夜間の監視・防犯用、工事現場、交通量の多い場所
仕様DORI 2.8mm/D:58.2m/O:23.1m/R:11.6m/I:5.8m
付属品ポール取り付け金具×1、ポール取り付けワイヤー×2、ネジ/ワッシャー/ナット×4、L字ドライバー×1、ケーブル防水部材一式
形状バレット型
保護等級IP67
機能イベント検知:動体検知(人間および車のターゲット分類)、ビデオ改ざん警報、例外検知、ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知(指定したターゲットタイプ(人、車両)によるアラームトリガーをサポート)、シーンチェンジ検知
最大解像度2688×1520
焦点距離(mm)2.8
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
使用場所屋内外
映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート
最低照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0/AGC ON)・白色光時:0
角度調節パン:0~360°/チルト:0~90°/ローテート:0~360
サービス分類レンタル
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※以下、カメラレンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※ご購入後メーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。その際に、このセット内容の確認とカメラを取り付けるポールの直径を確認します。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。
※納入時は1箱にまとめて商品を出荷します。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカー出荷時の箱に、商品をまとめて元払いでメーカー宛てに返却して下さい。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。
※≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
※レンタル延長は30日の選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。