曜日別特売
モノタロウ

USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付

USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 - モノタロウUSBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 - モノタロウUSBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 - モノタロウUSBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 - モノタロウUSBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 - モノタロウUSBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 - モノタロウUSBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 - モノタロウUSBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 - モノタロウ

USBメモリー本体を万が一紛失した場合でもUSB自体に自動暗号化される、データ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。
USBメモリー本体を分解してもデータ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。
パスワードロックソフト(Mylocker)を内蔵し、設定したパスワード入力なしではデータアクセス不可能。
パスワードを6回連続で間違えるとメモリーが初期化されパスワード入力なしではデータアクセスが不可能なセキュリティ2重ロック式、万が一USBメモリーを紛失しても安心。

用途セキュリティ機能のあるUSBでデータの持ち運びにブルー質量(g)8電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0キャップタイプキャップレス回転式対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、Mac OS X 10.9~10.13対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.6×10.6×17.1 ※本体のみ(コネクタ収納時)インターフェースUSB3.0/2.0コネクタUSB タイプA オスセキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能データ転送速度最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)内容量1個
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※実際にご使用いただける容量(ユーザー領域)は、システム領域やソフトウェアが添付されているため表示される容量より小さくなります。
※使用方法および製品保証規定はUSBフラッシュメモリー内にPDFファイルで保存されています。
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
メモリー容量
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48294656MM-USB3016SE16GB16G
7,698
6,198
アウトレット
6,818(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り15点です
48294665MM-USB3032SE32GB32G
9,798
7,898
アウトレット
8,688(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り35点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする