カルフット

カルフット クルールラボ

足が重く感じる、運動不足を解消したい、手軽に足を鍛えたい…そんなお悩みにマラソンメダリスト千葉真子さんが監修したお家で「歩く」が鍛えられるEMS(筋電気刺激)シート『カルフット』です。
なんと激薄7mm、超軽128g、折りたたんで専用ポーチに収納すればどこにもで持ち運べる手軽さで、シートに足を載せて足を鍛えるのはもちろん、お尻に敷いて太ももやお尻の筋肉にアプローチも可能。
トレーニングモードとストレッチモードと15段階のレベルでプロも納得のトレーニングを体感。
低・中・高周波EMSを使用することで、表層筋から深層筋まで全ての筋肉にアプローチが可能。下半身の大きな筋肉の活動量をアップさせます。
90分のフル充電で20回以上の使用が可能です。コードレスで使えるから外出先や仕事場でも手軽にご使用いただけます。

セット内容パッド、コントローラー、リモコン、電源アダプター、USBケーブル、収納ポーチ、取扱説明書(保証書付) 材質本体;PU、電極:電性シリコン(カーボン) サクラ 質量(g)約128 電源リチウム蓄電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×312×7 充電時間(時間)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45855034 CL-CCF10-S
18,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カルフット複合EMSの電気刺激の実力をチェック

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする