耐切創手袋 EVOカットレジストLight

耐切創手袋 EVOカットレジストLight - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストLight - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストLight - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストLight - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストLight - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストLight - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストLight - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストLight - TOWA(東和コーポレーション)

高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維を使用した編手袋に、ポリウレタンをコーティングしておりますので、耐切創性に優れ、通気性が良く長時間の作業にも快適です。
手のひら側に、スベリ止め効果のあるポリウレタンをコーティングしています。
ホコリの発生が少ない長繊維を使用しています。
次亜塩素酸消毒洗浄が可能です。

用途
ガラス基板、精密機器の取扱い
自動車工業関連、食品加工業、ガラス工業など
材質【編手】高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 【すべり止め部】ポリウレタンホワイト/ホワイト規格EN388 2016機能耐切創、通気、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46084117179-SS43237.318
オープン939
939
1,033(税込)
当日出荷
46084144179-MM4724818.6
オープン939
939
1,033(税込)
当日出荷
46084169179-LL53258.619.4
オープン939
939
1,033(税込)
当日出荷
46084397179-LLLL57268.920.2
オープン939
609
アウトレット
670(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする