おそうじドリルセット

おそうじドリルセット ヤナセ(柳瀬) おそうじドリルセット ヤナセ(柳瀬) おそうじドリルセット ヤナセ(柳瀬) おそうじドリルセット ヤナセ(柳瀬)

ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。
従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。

用途
・鏡のウロコ落とし。
・IHコンロの焦げ付き落とし。
・プラスチックの変色再生。
・ヘッドライトの黄ばみ取り。
・フロントガラスの油膜や小傷消し。
成分ガラセリウム セット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 電源単三乾電池×4本 内容量1セット
注意
※電池は別売り。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46124358 BDFDD-SET
5,000
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする