ジョー・プリンス竹下 ジョー・プリンス竹下の 機構部品 ジョー・プリンス竹下の 扉部品 ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー 木製扉用裏板 木製扉用裏板 注文コード 46124385 注文コード 46124385 用途木製扉への取り付け 取付板厚(mm)16 ~ 20 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)12 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L-350BP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46124385 L-350BP ¥185 ¥179 ¥179 ¥197 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ディンプルロック ジョー・プリンス竹下 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 宅配錠(左取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 宅配錠(右取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン) 税込¥13,178~ ¥11,980~ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ V引手セット(旧折戸:横幅649用) ハウステック 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ V引手セット(旧折戸:横幅749用) ハウステック 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ホルダ イマオコーポレーション 税込¥9,898 ¥8,998 ホルダ イマオコーポレーション 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ホルダ イマオコーポレーション 税込¥12,078 ¥10,980 ホルダ イマオコーポレーション 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ ホルダ イマオコーポレーション 税込¥10,998 ¥9,998 クランプピン イマオコーポレーション 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品扉部品ロック、鍵、キー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「扉部品」にはこんなカテゴリがあります ロック、鍵、キー 扉止ストッパー ワンタッチ窓、点検窓 主幹バー・分岐バー 扉・外装部品その他 シェアする マイページ 最近見た商品