赤外線サーモグラフィカメラ E5-XT
赤外線画像、デジタルカメラ、スーパーファインコントラスト(MSX)に加えWi-Fiが新しく搭載された究極の検査ツールです。
スーパーファインコントラスト(MSX)は、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体に、重要な情報をリアルタイムで追加します。
結果として、数値、ラベル、その他の構造的特徴がそのまま表示されたオールインワンの赤外線画像を生成できるため、過熱している問題箇所を即座に特定できます。
付属品ハードキャリングケース、充電器、通信ケーブル
トラスコ品番182-5624
幅(mm)95
高さ(mm)244
奥行(mm)140
電源(V)バッテリー(4時間)
電源バッテリー(4時間)
測定温度範囲(℃)-20~400
画素数160×120画素(19,200画素)
空間分解能(mrad)6.9
測定視野角(°)45
最小表示(℃)0.1
内容量1個