チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ LM-TU434L2 内径3.4mm 250m巻

チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ LM-TU434L2 内径3.4mm 250m巻 マックス

レタツイン用純正ドラム式チューブです。
ドラム式だからチューブが汚れず、ねじれにくく最後まできれいに使用できます。

用途
制御盤・配電盤製造業向け。
電気工事業者向け。
ワイヤー・ハーネス製造加工業向け。
工場の設備部門向け。
トラスコ品番460-5485 チューブ径(Φmm)3.4 チューブ長さ(m)250 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46162359 LM90603
4,800
4,398
4,838 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする