曜日別特売

スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ”

スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ” - 吉野スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ” - 吉野スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ” - 吉野スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ” - 吉野スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ” - 吉野スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ” - 吉野スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ” - 吉野

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で柔らかい最高級タイプです。
「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
朱子織のため引張強度に優れています。
水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
受けた火花・ノロを付着させます。
シートの4号・6号に縫いつなぎはありません。
ハトメ部には補強を入れ、ハトメを抜けにくくしました。

用途
火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。
自動車板金などでの車体保護シートとして。
厚さ(mm)約1.25材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
種別
ハトメ数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153304PS-1000-TO-19209201号4774-8515
10,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
46153320PS-1000-TO-292019202号12774-8523
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
46153329PS-1000-TO-6188029206号20774-8540
60,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする