ビーバー50GAT2
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。
高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。
低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。
倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。
高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。
カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。
付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶
トラスコ品番561-9443
材質アルミ、鋼材
電源(V)100
消費電力(W)1150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])38
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
電源コード(m)2.7
付属装置ダイヘッド(標準):自動1/2~3/4・1~2、チェーザ(標準):AT1/2~3/4・AT1~2
内容量1台
注意
※標準付属のチェーザは鋼管用です。ステンレス管のねじ切りには、別販売品のハイスチェーザをご使用ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |