IRIS
LED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当
トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。
長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
トラスコ品番
125-6782
全長(mm)
86
タイプ
広配光
電源(V)
100
消費電力(W)
8.5
電球(W)
相当:60
口金
E17
外径(Φmm)
38
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
光源色
電球色相当
色(本体)
電球色
配光角度(°)
180
明るさ(Lm)
760
標準消費電力料金(円/h)
0.23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46192109
LDA9L-G-E17/D-6V3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください