Pro-Auto
差替式デジタルトルクレンチセット
配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途
配線端子の締め付け作業に。
トラスコ品番
821-9485
セット内容
ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30
全長(mm)
234
差込角(mm)
9.5
測定精度
右±2%左±3%
ケース寸法(mm)
ブローケース:471×121×60
最小目盛(N・m)
0.1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188347
WPC-085SET
¥
72,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください