ソケットハンガーセット

ソケットハンガーセット Pro-Auto

ヘックスローブねじ用Eソケットです。

用途ヘックスローブねじの締め付け、緩め作業に。 トラスコ品番821-9209 セット内容【11点】ソケットセット内容(E):5・6・7・8・10・11・12・14・16・18・20、ソケットハンガー 材質クロームバナジューム鋼 差込角(mm)9.5 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46188295 ES3-11S
8,610
5,598
6,158 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする