光
キーハンガー7
フック部が細いので、鍵や小物をかけるのに便利です。
トラスコ品番
112-0144
材質
アクリル樹脂、真鍮
寸法(mm)
60×40
色
白
奥行(mm)
26
縦(mm)
60
横(mm)
40
ホルダー数
1
荷重
1kg
入数
20
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46156716
KH7-8
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください