TRUSCO
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途
食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質
4種C シリコンゴム(硬度70度)
色
赤
使用温度範囲(℃)
-45~200
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
内径(Φmm)
硬度
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46180157
T-4CG25
1袋(10個)
362-2712
24.4
70℃
3.1
¥
1,150
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180175
T-4CG35
1袋(5個)
362-2778
34.4
70度
3.1
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180184
T-4CG40
1袋(5個)
362-2684
39.4
70度
3.1
¥
920
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180200
T-4CG45
1袋(5個)
362-2709
44.4
70度
3.1
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180209
T-4CG50
1袋(5個)
362-2691
49.4
70度
3.1
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180218
T-4CG55
1袋(2個)
362-2761
54.4
70度
3.1
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180227
T-4CG60
1袋(2個)
362-2768
59.4
70度
3.1
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180236
T-4CG65
1袋(2個)
362-2725
64.4
70度
3.1
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180245
T-4CG70
1袋(2個)
362-2726
69.4
70度
3.1
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180254
T-4CG75
1袋(2個)
362-4253
74.4
70度
3.1
¥
720
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180270
T-4CG80
1袋(2個)
362-2696
79.4
70度
3.1
¥
720
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180279
T-4CG85
1袋(2個)
362-2723
84.4
70度
3.1
¥
880
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180288
T-4CG90
1袋(2個)
362-2755
89.4
70度
3.1
¥
880
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180297
T-4CG95
1袋(2個)
362-2770
94.4
70度
3.1
¥
930
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180315
T-4CG105
1個
362-2713
104.4
70度
3.1
¥
530
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180324
T-4CG110
1個
362-2737
109.4
70度
3.1
¥
540
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180340
T-4CG115
1個
362-4250
114.4
70度
3.1
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180349
T-4CG125
1個
362-2750
124.4
70度
3.1
¥
660
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180367
T-4CG135
1個
362-2767
134.4
70度
3.1
¥
660
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180376
T-4CG140
1個
362-2694
139.4
70度
3.1
¥
890
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180385
T-4CG145
1個
362-2698
144.4
70度
3.1
¥
890
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180394
T-4CG150
1個
362-2758
149.3
70度
5.7
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180166
T-4CG30
1袋(10個)
362-2745
29.4
70度
3.1
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
46180306
T-4CG100
1個
362-2740
99.4
70度
3.1
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
取扱停止中
46180358
T-4CG130
1個
362-2764
129.4
70度
3.1
¥
660
¥
539
¥
593
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください