TRUSCO
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途
食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質
4種C シリコンゴム(硬度70度)
硬度
70度
色
赤
使用温度範囲(℃)
-45~200
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
線径(Φmm)
硬度
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46180026
T-4CP6
1袋(10個)
5.8
1.9
70度
362-2708
¥
630
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180035
T-4CP12
1袋(10個)
11.8
2.4
70度
362-4260
¥
1,030
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180060
T-4CP58
1袋(2個)
57.6
5.7
70度
362-2693
¥
760
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180069
T-4CP80
1袋(2個)
79.6
5.7
70度
362-2722
¥
1,120
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180078
T-4CP90
1袋(2個)
89.6
5.7
70度
362-2748
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180096
T-4CP130
1個
129.6
5.7
70度
362-2705
¥
780
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180114
T-4CP135
1個
134.6
5.7
70度
362-2728
¥
780
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180139
T-4CP145
1個
144.6
5.7
70度
362-2772
¥
950
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180044
T-4CP53
1袋(2個)
52.6
5.7
70度
362-4263
¥
720
¥
589
¥
648
(税込)
取扱停止中
46180087
T-4CP95
1袋(2個)
94.6
5.7
70度
362-2744
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
46180105
T-4CP132
1個
131.6
5.7
70度
362-2756
¥
780
¥
639
¥
703
(税込)
取扱停止中
46180130
T-4CP140
1個
139.6
5.7
70度
362-2721
¥
950
¥
779
¥
857
(税込)
取扱停止中
46180148
T-4CP150
1個
149.6
5.7
70度
362-2731
¥
950
¥
779
¥
857
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください