Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用

Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用 - TRUSCOPコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用 - TRUSCOPコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用 - TRUSCO

Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。
モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。
モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。

用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ)トラスコ品番363-2360セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)23外径(Φmm)29内容量1セット
注意
※ジャストコン・フラットコン・スピードコンは、BiC株式会社の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46180419TF-30-100
6,730
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする