TRUSCO TRUSCOの 清掃用品 TRUSCOの ゴミ箱 TRUSCOの 分別用ゴミ箱 ネオカラー分別タッチペール20 ネオカラー分別タッチペール20 注文コード 46163147 トラスコ品番188-3373 高さ(mm)440 奥行(mm)355 容量(L)20 間口(mm)185 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 959 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46163147 959 オープン ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリーンストッカー CKP ダイケン 税込¥15,378~ ¥13,980~ H&H どこでも使えるペダルダスト13L リス 税込¥2,198 ¥1,998 分別ユニバーサルペール フタのみ プッシュ(ホワイト) Richell(リッチェル) 税込¥25,278~ ¥22,980~ PROPRETE×e-LABO スマートペール45L フルオープンフタ LIVPLUS 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン 税込¥131,780~ ¥119,800~ 連結カラー分別ペール ホワイトグレー トンボ(新輝合成) 税込¥1,978~ ¥1,798~ 集草ガーデンバッグ(スプリング自立式) MROCAT 税込¥3,518~ ¥3,198~ PROPRETE×e-LABO ペダルペール20L ホワイト LIVPLUS 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ クリーンストッカー CKS-RS2 ダイケン 税込¥329,780~ ¥299,800~ エコン連結ハンドペール70L 三甲(サンコー) 税込¥3,078 ¥2,798 ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 税込¥25,278~ ¥22,980~ PROPRETE×e-LABO ペダルペール45L ホワイト LIVPLUS 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン 税込¥164,780~ ¥149,800~ ゴミ箱 連結ハンドルペール70 トンボ(新輝合成) 税込¥5,058 ¥4,598 エコン連結分別ペール45L 三甲(サンコー) 税込¥1,428 ¥1,298 PROPRETE×e-LABO スマートペール45L パッキン付防臭フタ LIVPLUS 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 分別ユニバーサルペール フタのみ 丸(ホワイト) Richell(リッチェル) 税込¥21,978~ ¥19,980~ PROPRETE×e-LABO ペダルペール30L ホワイト LIVPLUS 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ゴミ箱 連結ハンドルペール45 トンボ(新輝合成) 税込¥3,078 ¥2,798 PROPRETE×e-LABO スマートペール45L プッシュオープンフタ LIVPLUS 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱分別用ゴミ箱分別用ゴミ箱本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります 分別用ゴミ箱本体 ゴミ分別シール シェアする マイページ 最近見た商品